- ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 36557631 - ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 36557631 - ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 36557631 - ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 36557631 - ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 36557631

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

(8741件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(840mL) 注文コード 36557631 品番 -
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。

成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.504L 特性逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※火気厳禁
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
※ゴムやプラスチック、塗装面へは劣化の原因となりますのでご使用頂けません。
モノタロウブレーキ&パーツクリーナーの違い
  価格重視の方にオススメ! 原液量が多くたくさん使える! 速乾タイプ! 自動車やバイクのパーツ洗浄に! 有効成分がじっくり染み込みます!
商品 img img img img img
スプレー
タイプ
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 増量ブレーキ&パーツクリーナー
(2wayノズル)
速乾ブレーキ&パーツクリーナー 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
液体
タイプ
ブレーキ&パーツクリーナー 18L 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 18L 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L
速乾性 やや遅い 普通 早い 普通 遅い
洗浄力 普通 普通 やや強い やや強い 強い
特長
  • オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよびトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤
  • 付着した汚れをすばやくきれいに落とすことができる
  • コストパフォーマンスが良く大量使用に最適
  • スプレータイプは、2wayノズルキャップで拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分け可能。
  • 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキなどの使用
  • 付着した汚れをすばやくきれいに落とすことができる
  • 液体タイプは、詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した18L缶入り。
  • 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプ
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナーの高洗浄速乾性タイプ
  • ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れをすばやくきれいに落とすことができる
  • 液体タイプは、詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した18L缶入り。
  • 速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の機械内部洗浄にも効果を発揮することができる
  • 効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させることができる
  • 洗浄力を重視する場面に最適
  • 液体タイプは、詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した18L缶入り。
ブレーキ&パーツクリーナーの違い

商品説明動画

【ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 】オイルやグリース等の汚れ落としに! .
この動画は、37人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:46
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:204
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:8129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8741
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
車両、農機などのメンテ
サービス業

コスパよく遠慮なく使用できます。
同じモノタロウブランドの「増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)」と併用してますが、断然使用量が多いのはこの商品です。
標準のノズルは漏れたり外れたりして使いずらいので、使い終わった「増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)」の2wayノズル流用して使用しています。

12人が参考にしています
2025-06-03
用途:
パーツ洗浄他

安いのでリピート購入しているのですが数回に一度くらい不良品が混ざっています。
ノズルが付いてこない事は数回ありそれくらいならまだ別のノズルで対応できるが今回は酷かった。

届いたままの状態から箱を開けて一本使ってみると正立の状態で噴射が弱い。
逆さにすると普通に出る。
変におもい別の缶で試すと普通に使えた。
さらに別の缶を使うと最初の一本目と同じく正立で使えない。
まあ値段が値段なだけに文句は言えないがあまりにおそまつすぎ。

9人が参考にしています
2025-05-07
用途:
当然、パーツの洗浄に使うのですが、合計3500円までの価格調整にも使います
自動車・二輪車・自転車関連業

安価でとても重宝していますし、送料無料ラインに「ちょっと足りない」時の価格調整にも重宝してます。

本当に必要な品を一緒に購入できればいいですが、適当なものがないときは、悩まずコレも仕入れておけば、絶対消耗するので間違いなし。

2人が参考にしています
対象商品:
36557631
2025-07-15
用途:
機械整備
製造業

いつもお世話になってます。
容量も多く程よく速乾で汚れ落ちも素晴らしいです
ノズルは付けっぱなしにしていつでも使用できるようにしています

対象商品:
36557631
2025-07-10
用途:
日常
卸売・小売業

便利でお安いので日常のあらゆる場面で使用してます、必需品ですね。ただ背高過ぎるので保管がタイヘン、スグ横に倒れます。もう少し短ければなぁ……

2025-07-03
用途:
機械のメンテナンス時

安く購入でき、オイルの汚れも除去出来て最高です。
また、在庫が少なくなってきたら購入させて頂きます。

1人が参考にしています
2025-04-08
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

速乾性はそこそこ、洗浄力もそこそこですが、普段使いには十分です。何より安価なのが助かります。これがないとメンテナンス作業は始まりません。

2人が参考にしています
対象商品:
36557631
2025-07-01
用途:
バイク整備など
オフィスフェローズ 様 (運輸・通信業)

バイクのフロントキャリパーOHに使用しました。カナリ汚れてましたが、コスパサイコーなので惜しみなく使えて凄く綺麗になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
13人が参考にしています
2022-04-07
質問:
モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナーの違いを教えてください。
回答:
MonotaROブレーキ&パーツクリーナーの違いについて下記URLにてご確認頂けます。
http://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/mono_bp/
27人が参考にしています
2021-01-28
質問:
長期間倉庫に置いてたら中身が抜けて空になってたのですが、保存期間保証期間などありますか。
回答:
エアゾール系商品は一般的に2年を消費期限の目安とされているメーカーが多く、弊社でも2年の消費期限とさせて頂いております。
21人が参考にしています
2021-01-28
質問:
速乾性がありますか。
回答:
速乾性はございません。速乾性をご希望でしたら、下記がございます。
■モノタロウ 速乾ブレーキ&パーツクリーナー
注文コード 08530697 品番 -
https://www.monotaro.com/p/0853/0697/
2人が参考にしています
2021-01-28
質問:
電気系統の部品にも使用可能ですか。
回答:
火気厳禁でございますので、火花等発火の恐れがある箇所へのご使用はご注意ください。
また、ゴム等を使用している製品等でございましたら、ゴム劣化の可能性がございますので、付着しないようお気をつけください。
4人が参考にしています
2021-01-28
すべてのFAQを表示する

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする