印刷プレビュー
ツバキE&M(旧ツバキエマソン)

ローラチェーンカップリング(セット品)

CR5018J ローラチェーンカップリング(セット品) ツバキE&M(旧ツバキエマソン) 36773834
CR5018J ローラチェーンカップリング(セット品) ツバキE&M(旧ツバキエマソン) 36773834   CR5018J ローラチェーンカップリング(セット品) ツバキE&M(旧ツバキエマソン) 36773834   CR5018J ローラチェーンカップリング(セット品) ツバキE&M(旧ツバキエマソン) 36773834
(1件の商品レビュー)
注文コード
36773834
品番
CR5018J
内容量
1個
参考基準価格
¥9,140
税込価格
¥9,378
4月1日より値下げいたしました。
販売価格(税別)
¥8,683

 
お気に入りに追加
・優れた耐久性
回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
・簡単な連結・分解
ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
・大きなミスアライメントを吸収
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
・豊富な品種
JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
質量(kg)
本体:3.6 ケース:0.66
チェーンピッチ(mm)
15.875
形式
本体:1 ケース:1
寸法L(mm)
99.7
下穴径(Φmm)
本体13
寸法A(mm)
122
寸法F(mm)
21
寸法S(mm)
9.7
寸法D(mm)
107
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
12
寸法l(mm)
45
材質(ケース)
アルミダイカスト
慣性モーメント(kg・m2)
本体:3.53×10-3 ケース:2.35×10-3
許容伝達トルク(N・m)
931(本体50rpm以下)
チェーン最大幅E(mm)
41
最小軸径範囲(mm)
本体18
最大軸径範囲(mm)
本体45
寸法DH(mm)
70
寸法HM(mm)
4-M6

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 機械のカップリング

さすが一流品!吟味された材質なので、安定して早く切削加工でき、助かった。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 マイクロ技研 様 [2015-05-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。