M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894

 

M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
M702B ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ 36798894
モノタロウ

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付

(1916件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード36798894品番M702B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。
マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。
裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。

用途製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などにフックフック付マグネットマグネット付電球の種類LED材質ABS+PS幅(mm)56厚さ(mm)42全長(mm)215質量(g)約170(電池含まず)全光束(Lm)(先端)20~25、(側面)112~140保護等級IP20使用電池単3形乾電池×3本(電池別売)連続点灯時間先端:18時間、側面:6時間点灯方式1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯光度(mcd)(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5光束(Lm)(先端)20~25、(側面)112~140LED寿命(時間)100000
取扱説明書:
注意
※LED球は交換できません。
※電池は付属しておりません。
※エネループは使用できません。

両手が使える便利ライト!薄暗い倉庫内でも細かい作業時も、狙ったところを照らせます!
ボタン1つで2WAY。先端の照射範囲(スポット)。側面の照射範囲(ワイド)

側面はワイド、先端はスポットを照らす2WAYタイプ。電源ボタンを押すと点灯箇所が切替わります。広い用途で使えます。

スタンド角度調整7段階
スタンド角度調整7段階

7段階の角度調整により使用環境に応じて使いやすい角度に設定できます。

マグネット・フックでの使用方法。
マグネット・フック付

マグネット付なのでスチール棚や保管庫・ロッカーにつけることができます。またフックも付いているので吊下げることもできます。

ライトの使い方
デスクライトとして

手元を照らす作業に、そのまま置いたり、マグネットでくっつけてデスクライト代わりにも使えます。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
車の細い鉄部にもしっかりくっつく
(注文コード 36798894)
夜間作業時・夜間の車両内で

安いのに結構明るい。マグネットがかなり強く、車の細い鉄部にもしっかりくっついてくれる。これはおすすめですね。

磁石やフックがついているので便利
(注文コード 36798894)
機械修理作業車メンテ

とても明るいし磁石やフックが付いてるので便利です
キャンプなどにも最適だと思います

角度が変えられるのが使いやすい
(注文コード 36798894)
重機のメンテナンス

マグネットは思ったよりも強力で、横向きにくっつけても落ちてきません。角度が変えられるのが使いやすいですね。

2WAYなので的確に照らせる
(注文コード 36798894)
室内の修理にもってこい

LEDツーウエイタイプなのでとても明るく的確に照らせるので仕事がはかどる。さかさまの作業もマグネット付きなので安心して使用できること

広範囲に明るい
(注文コード 36798894)
機械のメンテナンス時

充分過ぎるくらい広範囲に明るいのでとても良いです。

コストパフォーマンスに優れている
(注文コード 36798894)
床下、配管の点検

コストパフォーマンスに優れているので、惜しみない無理な使い方ができる。設置方法がどんな場面でも使える様になっているので置き場に迷うことが無い。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36798894M702B45249744LED-RM702B LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ 45249744LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付モノタロウ1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1916
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 暗がりでの手元作業を照らすため
サービス業

何年か前に購入しました。
久しぶりにグリップを握ったらとんでもなく粘着液が黒いグリップ全体に表出していて掌全体にも粘液が移り手を洗うのにも一苦労。今見たら販売停止したんですね。モノタロウブランド購入での失敗例です

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 36798894
2024-11-04
用途: 車の整備
サービス業

明るく、荷台に磁石で付けられて便利です。リピートで買っています。

2025-01-21
用途: 自動車整備

最初は良かったものの時間が経つと加水分解でベタベタになる。
素材を変更する必要があると思います。

対象商品 : 36798894
2024-09-10
用途: 車の整備時
その他業種

車の整備時に使用しています。
ガレージ内が少し暗いので重宝しています。

2024-12-10
用途: いろいろあるけど作業現場が暗い場所です
株式会社ソリヂオン

使用開始時期は、はっきりと覚えていないけど購入して2~3ヶ月後くらい
使用頻度はしょっちゅう使用することはなく2ケ月に1回くらい
商品不良の詳細は手で持つ部分がベトベト・ねちょねちょしている
タオルで巻けば手がベトベトにならないけど
使用する毎にそんなことするのはおかしいの
この懐中電灯を買った他の人も同じ投稿をしている

対象商品 : 36798894
2023-11-28
用途: 手元を照らす作業時
製造業

作業時ちょっと手元が暗いなと思う時に使用しています。手元を照らすのには十分な光量で比較的広範囲にわたって照らせるので大変重宝しています。

対象商品 : 36798894
2024-02-05
用途: さまざま随時
みなと運送株式会社

とても良い商品ですが、時間が経つと持つ所がべたべたになる。

1が参考にしています
対象商品 : 36798894
2023-07-01
用途: 作業用照明として
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレーでクリヤー塗装するとき、照らしながら、ムラがないかをチェックするときに使用しました。
その他、このお値段だとプレゼントにも最適です。モノタロウブランドでコスパも良いし、バイク好きの友人に差し上げたら喜んでくれました。
加水分解によって本体表面の耐久性には若干問題ありそうですが、いかんせん、消耗品とみれば、良いワークライトだと思います。ゴムレザーワックスを本体に吹きかけて、加水分解劣化を防ぐように心掛けて照らし続けたいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする