ジャッキベース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36946497 品番JKB400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。

トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36946497
2018-02-21
用途:
移動式シュート

問題なく使えました。価格も安く上々です。また購入致します。

対象商品:
36946497
2016-07-08
用途:
車販売
JapanAuto 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とてもよかったです

対象商品:
36946497
2015-08-03
用途:
高さ調節

これはホームセンターでの売価に対してかなり高い。
同様の物が千円を切った価格で売られていた。

14人が参考にしています
対象商品:
36946497
2015-03-01
用途:
エンジンスタンドのフレーム補強材料

エンジンスタンドに直6エンジンを載せているが日に日に?傾いてきているのでその補強に使用しました。
バリなどがあったので丁寧にとりエンジンスタンド先端から上に向けて取り付けました。
アジャストできるので大変便利に使えると思っており、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36946497
2014-07-13
用途:
農機具用自作エレベーターのストッパー

市場一般製品より相当安いけれど、作りもしっかりしていて回転もスムーズで強度も使用目的に合っているので大変満足しています

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする