印刷プレビュー
ロブテックス

絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具

AK25MA 絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具 ロブテックス 36954312
(1件の商品レビュー)
注文コード
36954312
品番
AK25MA
内容量
1丁
参考基準価格
¥9,880
税込価格
¥9,102
販売価格(税別)
¥8,428

 
お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

M-13 絶縁閉端子用圧着工具 モノタロウ 05589167 モノタロウ
絶縁閉端子用圧着工具
¥4,990
軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。
成形確認機構内蔵です。
用途
絶縁被覆付閉端子の圧着。
トラスコ品番
274-6344
全長(mm)
194
質量(g)
285
端子
圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
2015年トラスコ掲載ページ
2 1026

商品豆知識

電線の太さ換算表  

RED BOOK VOL.11春号 作業工具/電動・空圧工具編: 287
RED BOOK VOL.12春号 作業工具/電動・空圧工具編: 284

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 既存機器検査後の復旧など

リングスリーブ用に長いハンドルのハンドプレスを所有していますが
長いともつれやすい。小さいと楽だと思いこのハンドプレスを購入。
CE-1,CE-2を試しましたがハンドルが短くて狭所でも邪魔になりません。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-08-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。