イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
横吊りクランプ(ラッチ式ロック装置付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37166376
品番
G-1-3-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形鋼の吊り上げに適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
クランプ範囲(mm)
3〜25
基本使用荷重(t)
1
用途
形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様
ラッチ式ロック装置付
トラスコ品番
394-0608
質量(kg)
5.6
寸法L(mm)
133.0
寸法H(mm)
283
寸法d(mm)
25
寸法h2(mm)
67
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37166376
G-1-3-25
56394817
G-1-3-25
イーグル 横つり用クランプ G
イーグルクランプ
1台
¥
77,980
税込
¥
85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)