印刷プレビュー
アクアシステム

バキュームクリーナー 一般油用

APPQO550 バキュームクリーナー 一般油用 アクアシステム 37182704
APPQO550 バキュームクリーナー 一般油用 アクアシステム 37182704   APPQO550 バキュームクリーナー 一般油用 アクアシステム 37182704   APPQO550 バキュームクリーナー 一般油用 アクアシステム 37182704
(0件の商品レビュー)
注文コード
37182704
品番
APPQO550
内容量
1台
参考基準価格
¥70,000
税込価格
¥62,532
販売価格(税別)
¥57,900

 
お気に入りに追加
クリーナータイプです。
エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
付属品
ホース(2m・Ф32)、ノズル、Vパッキン
仕様
乾湿両用、自動停止機能付、防爆対応型
トラスコ品番
356-0317
質量(kg)
5.2
材質(本体)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
314×314×309
集塵容量(L)
18
騒音値(dB)
90
エアー接続口
Rc3/8(バルブ付)
最大風量(m3/min)
1.7
吸水量(L)
80
最大真空圧(kPa)
25.5
2015年トラスコ掲載ページ
4 1787
注意
※ペール缶は付属していません。
RED BOOK VOL.11秋号 梱包・テープ・物流・清掃用品編: 188

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
バキュームクリーナー 一般油用をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。