※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRG-16-5-6 カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37531496 MRG-16-5-6 カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37531496

カプリコン MRGシリーズ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)6 全長W(mm)24 注文コード37531496 品番MRG-16-5-6
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど109種類から選べます 他の種類を見る

軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。

外径A(Φmm)16 寸法F(mm)6 寸法G(mm)- 軸穴径D1(Φmm)5 軸穴径D2(Φmm)6 全長W(mm)24 常用トルク(N・m)1 最高回転数(min-1[r.p.m])39000 用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置 材質/仕上[本体]A2017/アルマイト、[六角穴付き止めねじ・六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 質量(g)11 種類リジッドタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)0.6 慣性モーメント(kg・m2)4.4×10-7 ねじ寸法MM3 材質(ボルト)[六角穴付き止めねじ・六角穴付きボルト]SCM435 ねじ締付トルク(N・m)0.7
注意
軸穴径がΦ4以下の品番に関しましては、止めねじは1カ所になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37531462
2025-04-08
用途:
DCトルクモータ軸の変換に利用
農・林・水産業

4ミリ軸は、問題無く入りましたが、5ミリ軸は、スンナリ入らず検討した結果、別サプライヤーの製品の5ミリ軸を軽くヤスリ掛けし無事使えています。

対象商品:
37531487
2025-04-15
用途:
モーター回転部分へ治具の取付
株式会社浜松木工 様

アルミの素材が柔らかくて加工しやすい。穴、イモネジ等加工精度はよい。

対象商品:
37531602
2024-08-25
用途:
シャフトのジョイント
製造業

精度もよくアルミ合金で軽くて追加で加工もしやすかったです。

対象商品:
37531532
2023-10-06
用途:
フレキシブル研磨機とサンダーを連結
つまがりひろあき行政書士事務所 様 (サービス業)

10000階転用として購入。
以前、ショック吸収付きのジョイントを購入したが、高回転域では破損してしまったので、動力を直接伝えるために購入。
センターをしっかり設定すればノイズも気にならない。

対象商品:
37531557
2022-03-22
用途:
モーターシャフトの延長
製造業

ちょっと高いですが目的は果たせました。
精度は良いと思います。

対象商品:
37531575
2021-12-06
用途:
モ−タ−と作業台のジョイント用

モ−タ−の軸と作業台回転用軸のジョイントで高さ調整ができよかったです

対象商品:
37532126
2021-08-19
用途:
モーター軸接手として使用
株式会社オーレックス 様

モーター軸にドリルチャックを取り付ける為に選定。
但し、組付け予定のドリルチャック(ストレートシャンク付き)が入手困難になり、
評価しきれていない。
カプリコンのシリーズは仕上がりがキレイなので、錆・汚れには強い。
但し、サイズによっては前述のドリルチャック同様入手困難になる場合があるので、
急ぐ場合は在庫のあるサイズ違いを選定できるよう計画すると良いかも…。

1人が参考にしています
対象商品:
37531487
2021-07-06
用途:
モーターに取り付けプーリーにしました。
バイオニック株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

真円度、精度も良く、ブレも出ず十分に使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする