印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

押釦開閉器 露出形 (可逆)

BH43030 押釦開閉器 露出形 (可逆) パナソニック(Panasonic) 37612714
BH43030 押釦開閉器 露出形 (可逆) パナソニック(Panasonic) 37612714   BH43030 押釦開閉器 露出形 (可逆) パナソニック(Panasonic) 37612714
(3件の商品レビュー)
注文コード
37612714
品番
BH43030
内容量
1台
参考基準価格
¥3,550
税込価格
¥3,229
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
タイプ
露出形(可逆)
極数
3P
外形寸法(mm)
H180×W65×D58.5
材質(ケース)
スチール
商品番号
BH43030
適合モータ容量(kW)
(AC220V)3.7
接続可能電線(mm2 )
フルアップ端子5.5(Φ1.6〜Φ2.0)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
RED BOOK VOL.11秋号 電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品編: 278

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: プレスのスイッチ

バッチリ機械に合いました

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 水城製作所 様 [2013-10-04]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ウインチのスイッチ

連続作業に耐えれます。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 桑原工業 様 [2013-02-06]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ウインチの連続作業

切り替え時の音に特徴をつけてほしい。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 桑原工業 様 [2013-02-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。