#340 エスロンテープ No.340 セキスイ 塩ビ樹脂基材 37638246

エスロンテープ No.340

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード37638246 品番#340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・色など24種類から選べます 他の種類を見る

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 トラスコ品番836-4019 用途配管保護用、保湿材被覆用に。 基材ポリ塩化ビニール樹脂 テープ厚さ(mm)0.4 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.31 引張強度(N/25mm)97.5 引張強度(N/10mm)39 粘着力(N/25mm)5.77
注意
※粘着力、引張強度、使用温度は測定値であり保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
配管の接続、防護

昔からこれを使用しています。厚みがあるため耐候性、引張り強度とも優れています。

2024-07-11
用途:
設備保守点検など

金属部品の地面接触部の錆防止対策として使用しています。防食テープの中でも厚手で粘着力も強くしっかり巻いてあげれば10年以上の耐久性があるのを現場で確認しています。

2人が参考にしています
対象商品:
31268477
2024-01-12
用途:
塩ビ管補修
不動産業

塩ビ管の排水管補修工事に使用したが、問題なく機能している。あとは、耐久性がどの程度あるのか数か月後に確認するつもり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする