EMERSON(エマーソン)
EMERSON(エマーソン)の ガス トーチ/バーナー
EMERSON(エマーソン)の バーナー
EMERSON(エマーソン)の ガストーチ・トーチバーナー
ガソリン携行缶縦型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37648685
品番
CR-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UN基準(国連基準)適合登録品です。消防法に定められた基準に適合しているものとして取扱われます。
付属品
給油ノズル
仕様
UN基準適合品
厚さ(mm)
(鋼板)0.8
質量(kg)
3.7
色
レッド
材質(本体)
亜鉛合金メッキ鋼板
容量(L)
20
ノズル長(mm)
315
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×347×473