- コピー用紙 モノタロウ 37652027

モノタロウ

コピー用紙

(256件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(500枚×5冊)注文コード37652027品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

白色度85%の白過ぎない自然な色合い。

用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト白色度(%)約85坪量(g/m2)67±4紙厚(μm)90±4材質中性紙サイズA4入数500枚×5冊
RoHS指令対応証明書:
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
1冊(注文コード:37652011)
商品は、
こちらのグループに移動しました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:256
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37652027
2020-10-16
用途: 書類
アロウライフ企画その他業種

配布物様に購入、大量に印刷している物があるので価格が安く便利

対象商品 : 37652036
2018-09-17
用途: 事務所

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 37652036
2018-08-15
用途: 社内資料のプリント用
吉田産業株式会社

満足しています。
価格相当ですからクレームは申し上げません。

対象商品 : 37652036
2017-03-29
用途: 印刷。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品 : 37652036
2017-02-17
用途: 印刷

いつも購入しています。割引等の対象になることもあるので安価で助かります。紙質も問題ないです。

対象商品 : 37652036
2016-08-04
用途: コピー用
西尾基礎

価格的に満足出来る商品でこれからも利用します。

対象商品 : 37652036
2015-09-07
用途: 書類発行に

事務の書類発行に使用。
キレイな白さで非常にいいです。MADE IN JAPANになって更に良くなった感があります。

対象商品 : 37652036
2015-10-31
用途: 色んな物をコピーしている。

もう少し白くてもいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする