SDF-05-EP 金メッキ高シールド型サッシケーブル マックステル 37654197

金メッキ高シールド型サッシケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37654197 品番SDF-05-EP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

金メッキF型接栓式極細ケーブルタイプ

ケーブル長(cm)50 付属品木ネジ×4本、防水キャップ×1個 幅(mm)(窓枠)最大170 使用温度範囲(℃)-20〜+50 通電電流(A)(10〜770MHz)0.5/DC15V、(770〜2610MHz)0.5/AC30V 周波数帯域(MHz)10〜2610 インピーダンス(Ω)75(F型) 挿入損失(dB)(10〜770)1.8、(770〜2610)4.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37654197 SDF-05-EP 70343717 SHF-05-EP 4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(ブリスタータイプ) マックステル 4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(ブリスタータイプ) マックステル 1個 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37654197
2013-02-07
用途:
部屋から部屋へのアンテナケーブル配線。

粗悪品(不良?)でした。
配線を終えてテレビを映すと全く映りません。
受信レベルを調べると100%中の20%。
このケーブルを通さないと90%の受信レベルに戻りました。
「地上デジタル放送対応」とは書いてあったので購入しましたが、この記載は関係ないようです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
商品不良の可能性がございますので、お手数ですが、弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする