※画像とは、ボタンの表示が異なります。

SLE10K2-5-Z ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722912 SLE10K2-5-Z ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722912 SLE10K2-5-Z ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722912

ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 37722912 品番 SLE10K2-5-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

防水構造
密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。
パネル防水性はIP64相当です。
スナップイン取付け方式
パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。
はんだ、タブ兼用端子
タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。
UL・CSA・VDE規格認定品
RoHS対応品

スイッチ
ON-OFF
接続端子:(1-2、3-4) -
定格
誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A
抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)
最小定格:AC/DC5V 10mA
極数2極単投 端子形状タブ端子 仕様作動力:3.92〜12.7N (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25〜+85 耐電圧AC1500V 1分間 表示 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2〜4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SLE10Kのパネル防水性は、IP64相当ですが、使用上の注意点は、下記を厳守してください。
1.防水性について(IP64相当品)
防水構造になっていますが、常時水圧のかかる環境(噴流および水中)では使用しないでください。
粉塵が堆積する場所での使用は、防水性、操作性を損なうことがありますので避けてください。
2.パネル取付けについて
水滴のかかる可能性のある場所で使用する場合は、水平面より35°以上傾けて取付けてください。
スイッチをパネルへ取付けたとき、セット時でパッキン厚が1ミリ以下になるように取付けてください。
尚、一度パネルへ取付けて使用したスイッチを取外し、再度パネルへ取付けて使用することは避けてください。パッキンの防水性が損なわれます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40184313
2021-04-13
用途:
門灯のスイッチ用に
Heart PRODUCTIONS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ取り付けていないので、何ともいえませんが思ったより小さかった。
取り付け後、改善点があればまたレビューします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする