印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ベッド金物

BF-8061 ベッド金物 スガツネ(LAMP) 37933621
BF-8061 ベッド金物 スガツネ(LAMP) 37933621   BF-8061 ベッド金物 スガツネ(LAMP) 37933621
(3件の商品レビュー)
注文コード
37933621
品番
BF-8061
内容量
1個
参考基準価格
¥520
税込価格
¥496
販売価格(税別)
¥459

 
お気に入りに追加
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
質量(g)
72.5
タイプ
タイプT
注意
※ベット1台分にはBF-8061が2セット、BF-8062が2セット必要です。
RED BOOK VOL.11春号 建築・土木・塗装内装用品編: 295

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 手作りベッド作成

よくできていてとても満足しました

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-26]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 手作りベッドに使います

専用ビス(別売でOKですが)の紹介があれば良いのではと思いました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-24]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: オークションで購入したベットの修理に

ベッド金物、という分野があって金具が売られているとは知りませんでした。
オークションで中古のベッド、本革張りの良い出物があったのですが、脚の部分
が破損。鬼目ナットで止められていたのですが、空転してネジが閉まらなく
なっていました。

大きめの鬼目ナット(モノタロウで売ってます)で置き換えを検討したの
ですが、スガツネからこの金具が出ていることを知って購入。届いた時には
「こんな薄っぺらな金具で大丈夫なのか?」と心配しました。

驚くほど、がっちり止まります。取り付けもネジ止めでしたので簡単です。
心配した軋みも、金具の触れるガチャガチャ音もなく、1年経過した今でも
快適です。一般的にベッドを直すことはそんなにないと思いますがお勧めです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。