印刷プレビュー
テラル(旧富士電機)

高圧クーラントポンプ VKDシリーズ

画像準備中
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
38033861
品番
VKD131AB
内容量
1台
参考基準価格
¥131,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
・ポンプ部が大変頑丈で、ダーティ液に強い。
・新メカニカルシールレス構造採用。
・高圧大容量のポンプ特性。(max500L/min)
・欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
全揚程(m)
50Hz:20〜7 60Hz:28〜7
吐出量(L/min)
50Hz:80〜400 60Hz:100〜500
公称出力(kW)
1.5

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
高圧クーラントポンプ VKDシリーズをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。