DQD-140J-8JF デジタル電波置時計(温度計) カシオ計算機 38161286

デジタル電波置時計(温度計)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38161286 品番DQD-140J-8JF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

「日本標準時」をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計の、温度計付きのデスクトップクロック。
止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)。

電波形式
(受信電波)長波標準電波JJY
(周波数)40kHz/60kHz
仕様月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き) シルバー 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×96 機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(快適温度をマークでお知らせ)、電子音アラーム(5段階で変化)、スヌーズ機能付 使用電池マンガン乾電池単3形×2個 電池寿命約1年
注意
※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
※この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。
※海外でのご使用には対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38161286
2014-08-09
用途:
事務処理中の時刻確認
有限会社フラワーガーデン・ミミ 様

とても見やすい。希望のおき場所で受信しづらいが、ちょっと場所を変えたら受信しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする