Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
漏電ブレーカ J型 雷サージ電流対応 過電圧保護機能付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38179215
品番
BJJ21531W
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
過電圧保護
(定格動作過電圧)135V
(定格不動作過電圧)125V
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100専用
端子形状
ソルダーレス端子
相線式
1Φ2W
動作時間
(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動式