印刷プレビュー
イマオコーポレーション

BJ742 球面座金

BJ742-12001 BJ742 球面座金 イマオコーポレーション 38542691
※代表画像です
BJ742-12001 BJ742 球面座金 イマオコーポレーション 38542691   BJ742-12001 BJ742 球面座金 イマオコーポレーション 38542691
(0件の商品レビュー)
注文コード
38542691
品番
BJ742-12001
内容量
1個
参考基準価格
¥550
税込価格
¥535
販売価格(税別)
¥495

 
お気に入りに追加
RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
16
寸法H(mm)
R30
寸法A(mm)
26
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
4
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
15
寸法J(mm)
140
寸法G(mm)
5
硬度HRC
35〜40
熱処理
焼入焼戻
RED BOOK VOL.11秋号 ベアリング/機械部品/キャスター編: 260

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
BJ742 球面座金をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。