バレルニップル エスロコートLX継手

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38571513 品番P Ni
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法D(mm)21.7 寸法E(mm)16.5 形状ニップル 呼び径(A)15 材質SGP-VB(JWWA K 116に規定) 規格JPF NP 001(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38571513 P Ni 25064149 - VB ライニング鋼管 バレルニップル イシグロ VB ライニング鋼管 バレルニップル イシグロ 1個 479 税込527 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38571556
2024-04-12
用途:
ポンプのお仕事

ねじ切りで、ニップルアダプターを使用しても切れない、全長が短くめちゃくちゃ便利に使っていたのに、取扱終了となるのは今後仕事をしていく上で厳しいです…。
なんとかなりませんかモノタロウさん。

対象商品:
38571522
2014-03-29
用途:
継手同士の電蝕予防

写真は何故か黄銅っぽいですが、鉄(白?)系です。
絶縁さえできればいいので材質はあまり関係ありませんが念のため。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする