ママチャリのシートポスト延長用に購入しました。やぐらの無い25.4mmのシートポストで長い物が無かったので、MONOTAROさんで見つかって良かったです。(購入から2年位後に書いています)
良い品でした。
それなのに、取扱い中止ですか?
残念です。
良し品を、安く、安定して供給してほしい。
今回はミニチャリでしたがポストの長さが短くてベストな長さには伸ばせませんでした。
出来れば長いサイズもラインナップに加えてほしいですね。
雨ざらしのママチャリが錆びだらけなので交換しました。
錆を気にしてアルミの物をチョイスしました。
出来ればミニサイクル用に長さが長い物もラインナップしてほしいです。
シティーサイクルのシートポジションを上げ、ペダリングの効率を向上させるとともに、軽量化を進める目的で購入。
シートポジションが目的とするポジションまで上がり、重量も、スチール製のものよりも軽いので満足。
棒シートピラーなのにアルミ、しかもほどほどの長さもあって安価なので購入しました。
雨ざらしが常のママチャリには固着防止のためのグリスがたっぷりと必要ですね。
サドルの調整のためにアルミのシートポストを選んでみました。望んでいたサドル高を得られ見た目にも満足しています。
壊れる事がないと信じたいので継続購入はなしという事で(笑)