REV2225 防水ハウジング FUJIX(フジックス) 38628545

防水ハウジング

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数2
内容量1セット注文コード38628545品番REV2225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

車外配線に適した防水タイプ。

極数2グレー許容電流(A)6付属コード0.85sq材質(ハウジング)P.B.T材質(端子)黄銅(スズメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38628554
2020-09-24
用途: オフロードバイクのウインカーなどの取り外し用
運輸・通信業

コードなしのコネクタを色々試していたのですが、何度か抜き差しするとコネクタに問題が生じていました。これはしっかりしています。が、抜き差しが少し硬いと思います。

対象商品 : 38628545
2019-02-01
用途: バイクの電装に使用
運輸・通信業

安さのわりにはしっかりとした商品でした。防水に関しては分かりませんがはめ込みも問題なさそうです。

対象商品 : 38628554
2018-11-02
用途: バイクのサイドパニアケースにウインカーを取り付けたために使用
有限会社 松本商会

ソケットの防水性能はある程度使用しないと評価できませんが
脱着もスムーズ/シール状態も良い良い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 38628545
2016-12-06
用途: フォグランプ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

普通どうりに使えます、配線のサイズが太いのもあればよいと思います。

対象商品 : 38628554
2016-01-11
用途: チューニング
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い易く、満足しています。

対象商品 : 38628545
2014-04-29
用途: 自動車整備

エンジンルームの配線に使用。デフィのメーターに付属しているセンサー用ハーネスの防水カプラーに似ている。なかなかこの様な車両に使えそうなコンパクトな防水カプラーは売っていないので助かります。

対象商品 : 38628545
2013-07-10
用途: 車外に設置の電装品の配線

リアフォグの配線に使用。
車外に設置のため防水で、バンパー脱着時に取り外し出来ないと困るので、この商品を選びました。
カプラー部から出ている配線は、約10センチ程度しかないので、配線結合時は防水に注意が必要でした。

対象商品 : 38628554
2013-11-20
用途: 自動車修理に使用

問題なく使用しています。1個単位で買えるのでこの商品を選択しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする