M020680 フックピック セット モノタロウ 38660684 M020680 フックピック セット モノタロウ 38660684

フックピック セット

(410件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38660684 品番M020680
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
全長(mm)約140 形状直型・L型・フック型・異型 用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 軸径(Φmm)約3 質量(g)約120 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP 柄長さ(mm)約67
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 410
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
検査業務

Oリングやパッキンを外す作業に使用しています。
安価でしたのでちょっと不安でしたが、この作業には充分でした。
小さいけど、却って使いやすいです。
ただ、毎日使う物ではないし、使用頻度は低いので、耐久性についてはわかりません。

対象商品:
38660684
2025-06-22
用途:
バイクのOリング外しに使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

Oリングやゴム製のパッキンを外す際に使用しています。
先が尖っているので、細い隙間にも入ります。
ただ、尖っている為、交換前提に使用しないと、変形してしまうので注意です。

対象商品:
38660684
2025-07-14
用途:
旧型バイクのレストア
建設業・工事業

ブレーキキャリパーのシール除去用に購入しました。
まだ使用していませんが、楽しみです。

2025-06-18
用途:
ブレーキのオーバーホール
富岡 様 (農・林・水産業)

格安ですが、モノはしっかりしていて、ブレーキのシール類の取り外しに
何の支障も無く使えました。他にも用途は色々ありそうでお買い得でした。

2025-06-21
用途:
機械組立に使用している。
丸山設計 様

自動機、機械組立時の引張バネ組付け時に使用している。
便利です。

2025-04-27
用途:
車のメンテナンス

小型ですが、細かいところの調整などで重宝します。 大きな工具よりも、適正なサイズでとても使いやすい。

対象商品:
38660684
2025-03-25
用途:
スプリングフッキングの為
自動車・二輪車・自転車関連業

ドアロックスプリングの交換にて利用。Oringなどにも利用できて便利。

2025-01-06
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

農機具のDIY修理に備えて購入しました。まだ使用していませんが、複数の形状があるので、作業内容や形状に応じて使用できると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする