印刷プレビュー
三菱電機

電子式指示計器 高圧回路 Super-Sシリーズ

ME110SSR-4APH 110/220V 5A 電子式指示計器 高圧回路 Super-Sシリーズ 三菱電機 38734613
※代表画像です
出荷目安:8日 返品不可 個人向けサイトへ
8日以内出荷とは
(0件の商品レビュー)
注文コード
38734613
品番
ME110SSR-4APH 110/220V 5A
内容量
1個
参考基準価格
¥105,000
税込価格
¥85,212
販売価格(税別)
¥78,900

 
お気に入りに追加
回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示できます。
電力監視に最適なアナログ4回路、パルス1点、警報1点の出力機能付。
アナログ4回路、パルス2点出力機能付。また、アナログ4回路、パルス1点出力機能付もラインナップ。
カバー
黒(N1.5)
寸法(mm)
110×110
質量(kg)
0.5
取付方式
取付ねじ方式
使用温度範囲(℃)
-5〜50(日平均使用温度35以下)
周波数(Hz)
50-60
スイッチ
表示切替、相切替、リセット、最大・最小、外部接点入力のうち2点を選択設定
定格電圧(V)
110/220(但し1P3Wは220Vのみ)
定格電流(A)
AC5
動作方式
(瞬間値)A、V:実効値演算、W、var、Wh、varh:デジタル乗算、HI、HV:FFT、cosΦ:電力比演算、Hz:ゼロクロス、(デマンド値)熱動形演算
表示方式
0.5秒間隔(0.5秒と1秒を設定で切替可)
アナログ出力
4回路
表示部
LEDバックライト付きLCD
表示形式
(デジタル部)上段4桁、中段6桁、下段6桁、(バーグラフ部)21セグメントバーグラフ
使用湿度範囲
90%RH以下(但し結露しないこと)
応答時間(秒)
(アナログ出力)2以下、高調波:10以下
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
パルス出力
1点
消費電力(VA)
(入力回路)電圧回路:各相0.1/AC110V時、0.2/AC220V時、電流回路:各相0.1、(外部SW回路)各相0.2/AC110V時、0.5/AC220V時、0.2W/DC100V時、(補助電源)8/A110V時、9/AC220V時、6W/DC100V時
相線式
1P2W/1P3W/3P3W(共用)
保存温度範囲(℃)
-20〜60
補助電源
AC100-240V(+10、-15%)、50-60Hz/DC75-140V(両用)
警報設定
(上限設定)A、DA、V、W、DW、cosΦ、var、Hz、HI、HV、(下限設定)A、DA、V、W、DW、cosΦ、var、Hz、(設定精度)±1.0%
パルス回路
(スイッチの種類)半導体リレー/無電圧a接点、(接点容量)AC110V/DC100V 0.1A以下
警報回路
(出力接点)無電圧a接点、(容量/抵抗負荷)AC250V1A、DC100V0.2A、(容量/誘導負荷)AC250V1A、DC100V0.15A

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
電子式指示計器 高圧回路 Super-Sシリーズをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。