※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSMB100 R0.025 超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具) 38761773 NSMB100 R0.025 超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」 NS(日進工具) 38761773

超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38761773 品番 NSMB100 R0.025
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。
世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。
NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。

刃数1 材質極超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)0.05 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.05 首角γ(°)15 ボール半径R(mm)0.025 ねじれ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする