印刷プレビュー
ノーブランド

スパイク BONSAN

BONSAN 300-10 TL スパイク BONSAN ノーブランド 38796107
※代表画像です
(18件の商品レビュー)
注文コード
38796107
品番
BONSAN 300-10 TL
内容量
1本
参考基準価格
オープン
税込価格
¥4,849
販売価格(税別)
¥4,490

 
お気に入りに追加
スノータイヤでも対応出来ない極寒地、アップ・ダウンの激しい道路に最適です。
一般的なスノータイヤに比べ硬めのコンパウンドを使用しており、走る・曲がる・止まるを悪条件の中でも確実にこなします。またスノータイヤに比べロングライフも実現。
タイプ
TL
タイヤサイズ
3.00-10
ピン数(ピン)
72

平均満足度:4.33  総レビュー件数:18 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 原チャ

スパイクが短いです。2〜3o出たほうが良いかと....また数も50%以上の増加を望みます価格は20〜50%高くてもOK。(今回の購入価格には満足)。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-20]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 配達用

プレスカブものと比べると全く乗り心地が良いです。
まだ購入したばかりなので、磨耗やピンが飛ぶ時期はわかりません。
但し、このタイヤをホンダのDioチェスタとtodayには問題ありませんでしたが、ヤマハのJogポシェには、チューブを入れないと使えませんでした。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-17]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: AF52 雪道走行用

梱包は改善されたのかと思います。きちんと箱に入って届きました。変形も組む前によく揉みほぐしたら問題ありませんでした。AF52ホンダジュリオに組み付けましたが、若干外形が大きかったのでクランクケースとの隙間がほとんどありません。雪が凍って詰まったら即アウトな気がします。ハンドリングは独特で面白いです。車体が傾くのを嫌がる感じです。なかなかマニアックな商品ですので他社より安く入手できて助かりました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 田村末治郎商店 様 [2015-11-20]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 新聞配達

減るよりもピンが傾いて抜けて来ます。常に積雪や凍結の地域ではないのが原因かとは思いますが、ゴム自身はもう少し硬くてもいいような気がします。又、他店を含め扱いの皆無なビジネス車全般(ギヤ、ベンリィ、ジャイロ)のラインナップを切望します。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-16]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: バイクを乗るため

タイヤが潰れててビートが上がらない状態です。他の方のレビューにも有るのに改善されてないのはレビューを書いてる意味が無いですね(笑)梱包もされてないです。タイヤ自体は使用しているものなのでオススメ出来ますが…

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-07]

MonotaROMonotaROからの回答:
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
また、弊社倉庫にて在庫の保管状況及び梱包仕様に注意してまいります。
何卒宜しくお願いします。

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 通勤

タイヤがつぶれておりビードあがらずバイク屋でも苦戦しました。タイヤが変形しないようにしてもらいたいです。他のタイヤではまったくなかったことです。
それ以外はとくにありません。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-29]

MonotaROMonotaROからの回答:
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

満足度: (このレビューは、5人が参考にしています。)

用途: 原付冬用タイヤ

車体を立てて真っ直ぐ走る際に違和感はないが、タイヤの断面形状が四角形に近く接地面がフラットなせいか、車体を傾けると途端に不安定で独特な乗り心地になる。冬道では車体をなるべく傾けないような乗り方が求められるため、それに合わせたフラットな接地面のタイヤ断面形状で理に適っているが、初めての方は予め少し練習して慣れておいた方が良さそう。スパイクの効き目は良好。アイスバーンで大きなアドバンテージになった。スタッドレスとは別物でした。(@北海道)

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-04]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 毎日の通勤。

ゴム質が柔らかく気温の変化に対応してくれそうです。
まだ雪がないので、スパイクピンの脱落が心配ですが、きちっと同じ位の高さできれいに打ち込みされていますので、簡単には抜けないでしょう!

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。