印刷プレビュー
マル信無線電機

中継型ヒューズホルダー MF-520

MF-520 中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機 38903426
 
MF-520 中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機 38903426   MF-520 中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機 38903426   MF-520 中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機 38903426   MF-520 中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機 38903426   MF-520 中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機 38903426
(2件の商品レビュー)
注文コード
38903426
品番
MF-520
内容量
1個
参考基準価格
オープン
税込価格
¥118
販売価格(税別)
¥109

 
お気に入りに追加
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
3
板厚(mm)
(ヒューズ止金具)0.3
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上
材質(金具)
黄銅
適合ヒューズ(Φ×Lmm)
6.3×31.8、Φ6.4×30
耐電圧(V/min)
AC1500
RED BOOK VOL.11秋号 電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品編: 472

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 電装品取り付け作業

有名メーカー製なので問題なく使用可能・使用感もGOOD

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-10]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 古いオートバイの保守部品として

このような部品はホームセンター等でも単品としての販売が無いのでこちらにて購入しました。それ以外にも電装関係で増設するハーネスに使用しています。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。