蓄熱暖房機のファンスイッチの交換の為、購入しました。
元々の物と少しサイズが違う為、取り付けパネルを加工して取り付けました。
エアコンプレッサーの電源スイッチが使いにくいので、こちらのスイッチを取り付けました。
小型なので組付ける場所が制約されにくいです。
また、照光タイプなので電源の状態も分かりやすく「ON」「OFF」のラベルをつける手間も省けました。
信頼できるメーカー製で品質に問題なく満足です。
古い純正スイッチですが、まさにこれでした。無ければ代用品でも良いので電源ボックスの穴を加工して取り付けしようと思っていましたが、このスイッチがあり助かりました。
真ん中の接点がとても狭いので、隔てているプラスチックにハンダゴテが当たってしまい、ハンダ付けがとても難しかった。
プロはすごいなぁと思いました。
一時期商品が手に入らず同等品で対処してましたが、ようやく見つけることができました。
問題なく使えてます。また出なくなると困るので予備も買ってしまいました。
古いオイルヒーター(MORITA MO-7121T)のスイッチの700W側が効かなくなった。
ダメもとでこのスイッチを交換してみると直った。もうしばらく使えそう。
サイズがぴったしで,正規のスイッチと同じ仕上がりとなりました。家内も納得していました。ケチをつけるとしたらスイッチの色が以前のはホワイトだったのですが,ブラックになりました。自分はアクセントがついてグーだと思います。