印刷プレビュー
東京コーン紙製作所(トップトーン)

マイクロスピーカー

S36G04K-3 マイクロスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン) 38908195
(1件の商品レビュー)
注文コード
38908195
品番
S36G04K-3
内容量
1個
参考基準価格
オープン
税込価格
¥723
販売価格(税別)
¥669

 
お気に入りに追加
質量(g)
9
周波数(Hz)
(最低共振)550
口径(Φmm)
(振動板)36
音圧レベル(dB)
(出力)83 W/m
最大入力(W)
0.8
定格入力(W)
0.5
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo〜5000Hz
RED BOOK VOL.11秋号 電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品編: 342

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ワイヤレスコールの故障したスピーカーの取り替え

今まで使用していたスピーカーとサイズが同じで取付が容易だった。音量も十分で満足している。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。