ACP-160SL 静音オイルレスコンプレッサー 39L EARTH MAN 38909236

静音オイルレスコンプレッサー 39L

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38909236 品番ACP-160SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静かな作動音。約65dB/m。
オイルレスでメンテナスらくらく。
高効率でエアー充填が早いダブルピストン。

用途
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用するDIY作業のエアー源に。
エアーブラシ・スプレーガンなどを使ったペイント作業のエアー源に。
タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマットなどの空気入れのエアー源に。
タンク容量(L)約39 電圧(V)AC100 吐出量(L/min)(50/60Hz)約120/約137 騒音値(dB)約65 付属品本体×1、キャスター(セット)×2、足ゴム(セット)×2、エアーフィルター(チューブ付)×1 接続口径1/4(ワンタッチソケット) 質量(kg)約26.2 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)約1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約660×380×570 消費電力(W)(50/60Hz)700/720 最高圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[約8.2] 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])約0.88[約9.0] 電流(A)(50/60Hz)8.3/7.4 リリース起動圧力(MPa[kgf/cm2])約0.5[約5.1] 馬力(HP)1相当 吐出圧力設定範囲(MPa)約0〜0.8(約0〜8.2kgf/cm2)
注意
※本製品は連続吐出運転はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01775262
2021-12-09
用途:
自転車の空気入れ

音がとても静かです。作業効率がアップしてとても助かっています。
アタッチメントを交換すれば色々なものに使えるので便利です。

対象商品:
01775262
2020-09-11
用途:
塗装作業
建設業・工事業

エア量、圧力、使用電力共に問題ありません。家庭の外部コンセントで使えます。
定格時間は30分と短いですが
これ以上の時間を連続使用する作業ならエンジン式の方がいいでしょう。
雨戸塗装、外壁の各所吹き付け補修等に使ってます。
ただ少し大きいので場所とります。

2人が参考にしています
対象商品:
01775262
2020-05-26
用途:
インパクト・掃除等々
和建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

レビューどおり音は静かでエアーチャージも早い。しかしながら圧力がイマイチなのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
01775262
2019-03-01
用途:
自家用車のタイヤ交換時のエアー充填と空気圧チエック
レインボー観光自動車株式会社 様 (運輸・通信業)

引き回しも軽く、コンプレッサーが作動しているときの音も静かで充填も早く満足してます。

対象商品:
01775262
2015-10-03
用途:
クルーザーに積んでいます。
不動産業

クルーザーに積んでいます。
主に釣りの後、ロッドやリールを水洗いした時に水滴を除去するのに使っています。
パワフルなのに音が静かで、最初は本当に動いてるの?と感じるほどでした。
以前のものはうるさくて煩わしかったのですが、これは本当に良いです。
皆さんにオススメします。

2人が参考にしています
対象商品:
01775262
2015-06-02
用途:
2サイクルエンジン等のエアークリーナー等の清掃他
九州ルーテル学院大学 様 (教育・研究機関)

思っていたより、音が静かで満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
01775262
2015-07-23
用途:
掃除

大変静かでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
01775262
2017-04-05
用途:
手及び足での作業の代わりにエアーでの作業に使用。
株式会社丹波ハーネス 様

前回2台購入時一台はタイヤの空気入れこの機械は圧力計の不具合、もう一台は音がだんだんひどくなりいつ止まるかわからないので代替えの為予備でもう一台用意をしています。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする