IRLDFL41TR20T1 直管形LEDランプ搭載器具 トラフ形 1灯用 アイリスオーヤマ 39188466

IRLDFL41TR20T1 直管形LEDランプ搭載器具 トラフ形 1灯用 アイリスオーヤマ 39188466
IRLDFL41TR20T1 直管形LEDランプ搭載器具 トラフ形 1灯用 アイリスオーヤマ 39188466

直管形LEDランプ搭載器具 トラフ形 1灯用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード39188466品番IRLDFL41TR20T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000

直管形LEDランプは蛍光灯とほぼ同じ明るさで消費電力を削減でき、1年間で1本あたり40%のコスト削減が図れます。(直管形LEDランプ40形(25W)の場合)
一般の蛍光灯に比べて寿命約5倍(一般的な蛍光灯の寿命約8000時間との比較)。交換の手間がかかりません。蛍光灯(40W形)よりCO2排出量約20%削減。(CO2排出係数0.39kg-CO2/KWhで算出。)(直管形LEDランプ40形(25W)の場合)
スイッチの頻繁なオン/オフによる劣化がなく寿命が短くなることはありません。
蛍光形電球と異なり、スイッチを入れた直後から明るくなります。
赤外線放射、紫外線放射をほとんど出さないので、色あせや傷みを防ぎます。
環境に有害な水銀を含みません。
虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので照明器具を清潔に保てます。

付属品40形LED(LDFL2000N)(昼白色)1灯材質(本体)鋼板、(反射板)鋼板、(ソケット)樹脂電圧(V)100~242消費電力(W)26(50Hz)/25(60Hz)口金G13定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1232×61×83光源寿命約40000時間光束(Lm)(ランプ)2000光色昼白色
注意
※表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※屋外、密閉形器具では使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする