ケル
ケルの 電子部品(オンボード)
ケルの 機構部品(電子部品)
ケルの 機構部品(電子部品)その他関連用品
カードプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5組)
注文コード
39221077
品番
CRP-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板をコネクタより引抜く時に使用する道具で、てこの原理を応用したものです。従ってワンタッチで基板の引抜きが出来ます。
各カードプラ共取付用スプリングピン(ステンレス製)が添付されています。
タイプ
軽荷重用
種類
その他
スプリングピン寸法(mm)
板厚(0.25)×呼び径(Φ2.5)×長さ(5.0)
セット内容
(カードプラ2枚、取付用スプスプリングピン2本)×5組
呼び径(Φmm)
2.5
最大荷重(kg)
(1組)5
材質
ポリアセタール(UL94HB材)
色
白
長さL(mm)
5
適合
(ラック)RUGGED、RK
板厚(mm)
0.25
注意
※CRP-05はCRP-05Lへ変更されていますのでご注意下さい。