林純薬工業
林純薬工業の バイオ・食品(菌)関連用品
林純薬工業の 検出検査紙/キット
グラム染色液(細菌染色用)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(500mL)
注文コード
39235664
品番
41004015
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
種別
ルゴール液
アズワン品番
2-8992-04
その他
等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級
臨床検査用調製試薬
労働安全衛生法の表示
労57-2
特性
吸入すると有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害
CAS登録番号
7553-56-2
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。