印刷プレビュー
マサダ製作所

油圧矯正プレス

MHP-15 油圧矯正プレス マサダ製作所 39242935
(0件の商品レビュー)
注文コード
39242935
品番
MHP-15
内容量
1台
参考基準価格
¥180,000
税込価格
¥128,520
2月28日より価格改定を予定しております。新価格は139,425円となります。
販売価格(税別)
¥119,000

 
お気に入りに追加
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
ストローク(mm)
(ラム)160
(補助ネジ)120
内幅(mm)
(フレーム)600

(テーブル)142
付属品
Vブロック
トラスコ品番
465-4536
質量(kg)
150
タイプ
手動
スイッチ
-
全高(mm)
1630
能力(t)
15
可動範囲(mm)
(テーブル)700
2015年トラスコ掲載ページ
3 2295
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥13,500
沖縄地方1個〜¥30,000
離島1個〜¥35,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問合せ下さい。
RED BOOK VOL.11春号 自動車・トラック用品編: 340

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
油圧矯正プレスをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。