印刷プレビュー
七星科学研究所

高周波同軸コネクタ ねじ結合方式

画像準備中
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
39278601
品番
N-P-8
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
適合規格
JIS C 5411
MIL-C-39012
DSP-C-6201
BTS-4114
耐電圧
AC1000V(実効値)1分間
使用電圧(V)
500
材質(コンタクト)/処理
黄銅/銀めっき
材質(絶縁体)
テフロン
適合ケーブル外径(Φmm)
12.2(適合ケーブル:8D-2V)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下(DC1Aにて)
ケーブル
(使用同軸ケーブル)中程度のもの
材質(ガスケット)
シリコンゴム
材質(シェル)/処理
黄銅/銀めっき
結線方式
はんだづけ
耐候性
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50
周波数(GHz)
(最高使用周波数)10
電圧定在波比
1.2以下(DC〜4GHz)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
高周波同軸コネクタ ねじ結合方式をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。