印刷プレビュー
日動工業

トリプルポッキンショートタップ(アース付)

PPT30E トリプルポッキンショートタップ(アース付) 日動工業 39471311
(0件の商品レビュー)
注文コード
39471311
品番
PPT30E
内容量
1本
参考基準価格
¥13,800
税込価格
¥10,789
販売価格(税別)
¥9,990

 
お気に入りに追加
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
用途
軽作業に。
トラスコ品番
368-6540
ブラック
コンセント個数
3
コンセント形状
三相
電線長さ(m)
30.0
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
接地2P・15A・125V
プラグ形状
ポッキンプラグ
2015年トラスコ掲載ページ
3 1882
注意
※屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
トリプルポッキンショートタップ(アース付)をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。