アクアシステム
アクアシステムの オイル機器
アクアシステムの 注油機器
ペールコック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39510317
品番
BV-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途
一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
トラスコ品番
360-1862
適合機種
一斗缶、ペール缶
材質
本体:真鍮、クロームメッキ、66ナイロン パッキン:NBR
質量(kg)
0.28
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用流体
低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
危険物の類別
非危険物