カーボンペーパーとPPチューブへの取り付けなどに使用。粘度が高いので広がりにくいため(技術不足かもしれないが),固化後の見てくれがちょっと悪い。が,接着に問題ない。室温放置で開封後1年しないうちに容器内で固まってしまったので,シリカゲル入りの密閉袋にいれて冷蔵庫保存しています。
シリコンの接着に使用しましたが、とてもよく接着されて非常によかったです。中身が少し硬めの接着剤なので、均等に伸ばすのにやや苦労しました。
乾燥したあとはなかなか強力に接着しています。
PPやPEにも使えます。
使用するときはかなり薄くのばして使わないと、全然乾きません。
真夏の時に3日間乾燥させましたが表面だけしか乾いておらず、結局はがしました。