印刷プレビュー
エレコム

5ボタンワイヤレスレーザーマウス「OBSIDIAN」

M-GE3DLRD 5ボタンワイヤレスレーザーマウス「OBSIDIAN」 エレコム 40141464
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
40141464
品番
M-GE3DLRD
内容量
1個
参考基準価格
¥4,700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
多機能・高性能を美しく凝縮。豊富な機能を搭載し、黒曜石のような力強い印象を持つ5ボタンワイヤレスレーザーマウス”OBSIDIAN(オブシディアン)"。
用途
1円玉サイズのマイクロレシーバよりもコンパクトな超薄型レシーバは、ノートPCのUSBポートに接続しても飛び出しが気にならないフラット設計で、装着したままで持ち運び可能です。
従来の光学式に比べて精度の高い読み取り性能を誇るレーザーセンサーを採用し、微細な動きも確実にカーソルに伝えます。
ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。
ホイールだけで上下左右にスクロールが可能ですので、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。
ドライバのインストールが必要です。
質量(g)
本体/約55 ※電池を含まず
レシーバ/約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/51.0×77.0×32.0
レシーバ/15.0×19.0×8.5
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合/約3
非磁性体(木の机など)の上で使用する場合/約10
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1、専用ポーチ
仕様
横スクロール機能:左右スクロール機能付き 、レシーバ収納:あり
適合機種
USBインターフェイスを装備し、Windows 7、 Vista(〜SP2)、XP(SP2〜SP3)、Mac OSX(10.5-10.5.8, 10.6-10.6.3)が動作する機種
レッド
種類
(射出光線種類)不可視波長域
定格電圧(V)
(本体)1.5
コネクタ形状
USB(A)オス
分解能
1200カウント
通信方式
DS-SS(直接スペクトラム拡散)方式
読取
レーザーセンサー方式
使用乾電池
単4形アルカリ1次乾電池、単4形マンガン1次乾電池、単4形ニッケル水素2次電池
保証期間
6ヶ月
電池寿命
約31日 ※1日8時間のパソコン操作中25%をマウス操作に割り当てた場合
ボタン数
5個 ※ホイールボタン含む
連続動作時間
約75時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約46日
ホイール数
1個
周波数帯域(Hz)
2.4G
レーザー
JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
5ボタンワイヤレスレーザーマウス「OBSIDIAN」をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。