P59 シャインポリッシュAC100V PROSTAFF(プロスタッフ) 40177855

P59 シャインポリッシュAC100V PROSTAFF(プロスタッフ) 40177855
P59 シャインポリッシュAC100V PROSTAFF(プロスタッフ) 40177855
P59 シャインポリッシュAC100V PROSTAFF(プロスタッフ) 40177855
P59 シャインポリッシュAC100V PROSTAFF(プロスタッフ) 40177855

シャインポリッシュAC100V

(75件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード40177855品番P59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音! さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。

付属品
ワックスがけ用バフ×2枚
仕上げ用バフ×1枚
使用電源(V)AC100消費電力(W)60本体質量(g)2280最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)10パット径(Φmm)152
注意
※外車には使用しないでください。
※市販のバフは使用できません。専用バフをご使用ください。

商品説明動画

【プロスタッフ製品】シャインポリッシュシリーズ・電動ポリッシャー・ワックス
この動画は、6が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40177855P5927069500P194P59 シャインポリッシュ AC100V 1M PROSTAFF(プロスタッフ) 27069500シャインポリッシュ AC100V 1MPROSTAFF(プロスタッフ)1セット
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09981386
2022-06-29
用途: 船底
株式会社 あどもふサービス業

船底仕上げに使用してます、バフの交換 販売は有りますか。

3が参考にしています
対象商品 : 40177855
2020-05-09
用途: 車のメンテナンス

車のコーティングや磨きなどに使用してます。
機械は楽で助かります。

対象商品 : 40177855
2019-06-20
用途: 自家用車のメンテナンス
サービス業

ポリッシャーを初めて購入。お手頃価格でどんなもんだろ?と思いながらも、自家用車をコンパウンドで磨いてみました。見よう見まねの動かし方ですが、10年経つ車の塗装にツヤが戻りました。仕事用とかでなければ必要十分ではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 40177855
2019-01-28
用途: 自動車のワックスがけに使用

固形ワックスのふき取りに使っていますが、使いやすく適度な重さで使用感抜群です。

1が参考にしています
対象商品 : 40177855
2019-04-01
用途: 大型トラックのワックスがけ

コードが長く車高の高い大型トラックキャビンワックスがけでコードの長さによるストレスがなく良かった

対象商品 : 40177855
2018-08-14
用途: ガラスクリーニング用途
サービス業

特筆するのは電源コードの長さです。これは使いやすい。
製品の機能としては少し負荷をかけすぎるとモーターが唸るので
コンパウンドや洗剤の粘度に少し注意しないとモーター焼損の危険がありますがシングルポリッシャーより疲労感は少なく楽です

対象商品 : 40177855
2018-07-31
用途: 旧車のボディー仕上げに使用しております。
UEMマリンテクノ

電源コードが長く、とても作業がやり易いです。また、パワーも
本格的なポリッシャーには敵いませんが十分満足しております。

対象商品 : 40177855
2018-04-20
用途: 床磨き

HCよりちょっと高い  またHCのはコードが5メートルの物だった
こちらは10mあり 使い勝手が良い 回転力もなかなか 車用ではなく
別途モノタロウさんのφ160スポンジを購入し両面マジックテープで取り付け使用  これがジャストサイズで行けた
床のWAXが白木用でプリン石鹸でこすると落ちる為、頑張ってこすって落としていたので これがあると楽  本来の使い方ではないかもしれないので長時間の使用はしないようにしています

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする