印刷プレビュー
セフティ3

刈払機用防振手袋 半指

- 刈払機用防振手袋 半指 セフティ3 40238134
(0件の商品レビュー)
注文コード
40238134
品番
-
内容量
1双
参考基準価格
オープン
税込価格
¥3,553
販売価格(税別)
¥3,290

 
お気に入りに追加
手の甲を伸縮ドライ素材で疲労感を軽減します。
引き裂き強度があり、皮製のため手袋を使うほどにてになじみ、他の人工素材では得られない満足感が得られます。
仕様
手のひら5層構造(綿貼りウレタン・メリヤス・振動吸収素材ラテックスパッド・メリヤス・牛表皮厚手)
ソリッドシェイプ(立体形状)縫製
性能
防振
材質
牛表皮
質量(g)
120
タイプ
半指タイプ
奥行(mm)
25
全長(cm)
15
手の平幅(cm)
12
RED BOOK VOL.11秋号 安全衛生保護用品・標識編: 108

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
刈払機用防振手袋 半指をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。