※画像とは異なり、白色のカラーキャップを付属しております。

8Y1011-Z 押しボタンスイッチ 8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40277185 8Y1011-Z 押しボタンスイッチ 8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40277185 8Y1011-Z 押しボタンスイッチ 8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 40277185

押しボタンスイッチ 8Yシリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード40277185 品番8Y1011-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,398 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
RoHS対応品

スイッチ
ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
付属品ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリング 極数単極双投 定格AC125V・6A/250V・3A 端子形状はんだ端子 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボタンのカラーキャップは付属しておりません。
※押すたびに回路が切換わります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40277194
2019-11-19
用途:
機械のメンテナンス

よく似たスイッチがあればいいなと思っていたのですが、同じ型式のスイッチがあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする