印刷プレビュー
KITACO

ピンスパナ

674-0500800 ピンスパナ KITACO 40280886
 
674-0500800 ピンスパナ KITACO 40280886   674-0500800 ピンスパナ KITACO 40280886
(6件の商品レビュー)
注文コード
40280886
品番
674-0500800
内容量
1個
参考基準価格
¥900
税込価格
¥863
販売価格(税別)
¥799

 
お気に入りに追加
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。
ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
180
適合外径(Φmm)
(アジャストナット)70〜100
RED BOOK VOL.11春号 バイク・自転車用品編: 185
RED BOOK VOL.12春号 バイク用品・自転車用品編: 205

平均満足度:3.33  総レビュー件数:6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: サスペンションの調整用

まだ使用していませんが、
物はよさそうです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-21]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: バイクのリアサス調整

価格も安く、使い易く満足してます

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-17]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 100CCのバイクのリヤサス調整

小さいバイクはスペースが狭いので短いのが便利です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-25]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: サスペンションの調整

原付二種のサスペンション調整で、ごく普通に使えましたが、クオリティレベルでは100円ショップ感がかなりあります。
金属の表面がかなりザラザラです。
柄の部分もそんな感じです。
特殊な工具とは言え、それを踏まえても価格が高く感じます。
ピンスパナを頻繁に使う人にはおすすめできないです。

年に数度レベルで使う程度ならば、モノタロウさんのブランドで安くできるのではないか、と思います。
有名メーカーだから高くなってる印象です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-14]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: バイク リアサスペンションの調整

価格が安いのでちょっと不安でしたが、問題なくつかえました。タキガワの原付用リアサスペンションで使っています。
柄が短いという方もいらっしゃるようでしたが、使用に問題はないですし、コンパクトに収納できるので、これでよかったと思っています。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-09]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: リアサスペンション長生

残念ながら全長が短すぎて使えませんでした。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-08-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。