印刷プレビュー
アロン化成

塩ビパイプHIVP 1m

HIVP20 塩ビパイプHIVP 1m アロン化成 40358857
(4件の商品レビュー)
注文コード
40358857
品番
HIVP20
内容量
1セット(4本)
参考基準価格
オープン
税込価格
¥1,177
販売価格(税別)
¥1,090

 
お気に入りに追加
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途
耐衝撃性が必要な給水用
形状
パイプ
厚さ(mm)
3
長さ(m)
1
呼び径
20
外径D(Φmm)
26
概略質量(kg/m)
0.303
厚さ許容差(mm)
±0.3
JIS規格
JIS K 6742
外径許容差(mm)
±0.2


RED BOOK VOL.11春号 空調・電設/配管・水廻り設備用品編: 269
RED BOOK VOL.12春号 空調・電設/配管・水廻り設備用品編: 294

平均満足度:3.50  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 洗濯機の増設に伴う設置ですかね。

プラなので取り回しが自由ですね!好きな所でカットが出来るし

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-24]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ちょっとした工作物等、正規目的外に使用しています。

希望寸法に切断販売して頂ければなお便利になります。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アトリエA7 様 [2016-02-16]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 散水配管作成時に使用

使用に特に問題はありません。
1点だけ注文するなら、、
2mの長さで売っていただけたらよいのですが・・・
検討お願いします。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-08]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 倉庫の修理に

チョットした修理や 水栓分岐には適しており 大変便利だと思う。
出来れば150cm位の方が適応場所が多いと思う

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 マルヒコ商店 様 [2014-06-07]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。