CY-006 ハンディーポンプタンク付 らっかる CYQUA(サイクオ) 40420177

CY-006 ハンディーポンプタンク付 らっかる CYQUA(サイクオ) 40420177 CY-006 ハンディーポンプタンク付 らっかる CYQUA(サイクオ) 40420177

ハンディーポンプタンク付 らっかる

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40420177 品番CY-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新SG規格適合品。
米式/英式バルブ対応・ボール用アダプタ・レジャー用品用アダプタ付属。
従来製品のスチールハンドポンプタンク付のタンク部分をプラスチックにする事で、安全性を高め、更にコストダウンを可能にしました。

最大圧力(kPa)800 ホース長さ(mm)約600(口金含む) 材質(本体)スチール、(タンク・台座)プラスチック 質量(kg)1 ピンク 規格SG規格適合品 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×115×630 適合タイヤバルブ英式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40420177
2019-05-04
用途:
自宅用
その他業種

パイプ部分から油が垂れていた。使用上は支障ないが。

対象商品:
40420177
2019-02-07
用途:
アパート駐輪場管理時

アパートの駐輪場利用者から、空気入れがあったらと購入。
手で押すタイプで圧力をためるためで力がいらない。普通タイプで使いやい。

対象商品:
40420161
2018-12-18
用途:
バイク・自転車の整備に

エアポンプは米英仏、それぞれのバルブ専用に3台を使い分けているが、バイク置き場専用に、もう一台買ってみた。
値段なりの商品である。
空気は入るので、空気入れとしての仕事はしてくれるが、工作精度は最低限という感じ。
 たとえば、自転車の英式バルブアダプターは精度悪くて、はまりにくく、外しにくい。
 ポンピングするとポンプ胴体のひっかかりがあるなど。
最低限の仕事はしてくれるが、「いい道具」感はほとんどない。
「モノタロウの工具よりKTCの工具がやっぱりいいな」と思うような人には向かない。安くて、ちゃんと仕事さえしてくれれば、使い勝手にはこだわらないような人向け。
パナレーサーを愛用しているような人には勧めない。

1人が参考にしています
対象商品:
40420161
2018-01-25
用途:
社用自転車に
株式会社ワダトク 様 (建設業・工事業)

値段相応の作りですが、使用に問題はありません、自動車にも使えるようです。

対象商品:
40420152
2017-04-19
用途:
自転車の空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

購入後、使用機会が無かった為今回使用してガッカリしました
商品名「ハンディーポンプタンク付き らっかる」
と言う商品名だった為
空気注入も軽く行えるのと思っていましたが
本体の重量が軽いだけで、タンクの意味が無く
大人が体重をかけて作業しないと、空気を注入出来ない…
紛らわしいネーミングの商品展開は、誤解の元では?

対象商品:
40420161
2017-03-22
用途:
ショッピングモール駐輪場設置自転車用空気入れ
コスモ・メンテナンス株式会社 様 (サービス業)

リピート品です。前に使っていた物より壊れにくいので気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
40420177
2016-02-15
用途:
自転車の空気入れとして

使用感としては全く問題なし!価格も安くて重宝しております。ただし、開梱時袋の中に油が漏れていた?のでベタベタしていた点が残念です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
商品管理に努めて参ります。

対象商品:
40420152
2016-04-27
用途:
ママチャリの空気入れ
その他業種

CPもよく、機能十分

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする