印刷プレビュー
ユーシン・ショウワ

レバーハンドル錠 LL-15シリーズ

LL-15-50-LH15/S28T レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ユーシン・ショウワ 40989277
LL-15-50-LH15/S28T レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ユーシン・ショウワ 40989277   LL-15-50-LH15/S28T レバーハンドル錠 LL-15シリーズ ユーシン・ショウワ 40989277
(1件の商品レビュー)
注文コード
40989277
品番
LL-15-50-LH15/S28T
内容量
1個
参考基準価格
¥3,310
税込価格
¥3,485
販売価格(税別)
¥3,227

 
お気に入りに追加
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途
通路等
仕様
ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別
片開き用
種類
レバーハンドル
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
20
寸法A(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法L2(mm)
22.5
ハンドル
LH15
仕上
アンバー塗装
シリンダー
-
バックセット
50mm
取付扉厚(mm)
34〜38
RED BOOK VOL.11春号 建築・土木・塗装内装用品編: 221

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ドア交換に伴う鍵の交換で

以前使われていたものと同じ型番で有ったので特に大きな問題はなく、むしろ使い勝手が良い商品であることを勉強させていただきました。レバー色の違う商品があったらうれしいです。またオプション関連も取り扱ってほしいと思いました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。