RC-007R ローラーキャビネット SK11 41082255

ローラーキャビネット

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41082255 品番RC-007R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

7段引き出しのローラーキャビネットです。
プロも納得の確かなクオリティーです。
引き出しは、軽くスムーズなスライドのベアリング式を採用しています。
引出しの不意な飛び出しを防ぐ、新ロック機構を採用しました。
Φ125mm×50mmの大径キャスターを採用で、動きはスムーズで安定感も抜群です。

用途道具・工具の収納。 質量(kg)64 耐荷重(kg)1000 天板耐荷重(kg)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×460×975 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75(5段)、580×406×150(2段) 棚段数(段)7 引出し耐荷重(kg)70
注意
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41082255 RC-007R 70490105 SRC-007RE 7段ローラーキャビネット SK11 7段ローラーキャビネット SK11 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41082255
2015-08-24
用途:
消耗品の保管庫
有限会社フジムラ 様 (製造業)

組み立て始めると、殆どのネジ穴が完全には切れていなかった。
非常に残念である。

2人が参考にしています
対象商品:
41082255
2013-05-21
用途:
自動車整備
三共オートサービス株式会社 様

低価格の割りに機能は十分果たしている。内部の仕切りがない為工夫が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする