発泡ウレタンスプレー

(267件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(415mL) 注文コード41082343 品番PU-FOAM500A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。
発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。

用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。 淡黄 質量(g)540 タイプ自己消火性なし 主成分ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール 使用可能温度範囲0〜+50℃ 耐寒耐熱温度(℃)硬化後-30〜80/100(短時間) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 発泡体積(L)約21〜23 熱伝導率(W/mk)0.05 発泡倍率約60±5倍 硬化時間(時間)(内部)約4〜5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量375mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※使用時は必ず防護具(作業着・保護メガネ・有機ガス用マスク・手袋等)を使用し十分な換気を行ってください。
※保管及び取り扱いに当たっては火気に十分ご注意してください。
※本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。
※広範囲への吹きつけには不向きです。
※開封前の商品でも長期間ご使用されないと固まって使用できなくなりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41082343 PU-FOAM500A 24828136 - 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 1本(500mL) 719 税込791 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 267
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17683767
2024-02-19
用途:
家の修繕用

メーカー品でなくても十分価格品質とも問題ありませんでした。

対象商品:
41082343
2022-05-03
用途:
縁の下

断熱材として使用。膨張率は良く、十分使える量がありました。

1人が参考にしています
対象商品:
41082343
2022-02-09
用途:
充填剤に使う
建設業・工事業

早い納品に助かりました。材木の風穴を塞ぐのに重宝する。

1人が参考にしています
2020-02-14
用途:
セルフビルドの床と壁の隙間を埋めるため

動画だとスプレーの握りかたが間違っていて、動画のように前方の握りだけを押すと出ません。
ちょっと戸惑いましたが。使用できました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
41082343
2020-01-30
用途:
建屋の隙間に充填

「使いきりタイプでなかったら良いな」と思いました。

対象商品:
17683767
2019-08-16
用途:
木造建物の気密工事
建設業・工事業

内容量はちょうど良いくらい
ノズルの先だけがもう少し細くなっていると狭い所に吹付やすい
(太くしたい時は先をハサミでカットする)

対象商品:
41082343
2019-08-14
用途:
断熱材の補助
個人のお客様

少し慣れが必要ですが,慣れれば上手くできます。
想像以上に膨張します

対象商品:
17683767
2019-06-06
用途:
床下の断熱
ツキジメンテナンス 様

価格が安く嬉しく思いましたが、近所のホームセンターで売られているものより小さかったです。
私の知識不足なので商品の問題ではありませんが、ホームセンターの所品はパーツクリーナーの大きさです。
こちらの商品は小さい缶ですので、床下で作業するには良い結果となりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
硬化後はカッターで削れますか?
回答:
硬化後はカッターナイフで容易に加工できます。
7人が参考にしています
2013-10-12

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする