GP530X-XW 100L シールチェーン GPシリーズ RK JAPAN 41189723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールチェーン GPシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード41189723品番GP530X-XW 100L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

R-XWシリーズ:各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。
X-XWシリーズ:怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化
レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック
どんなマシンにもマッチする、シックなシルバーチェーン。新手法のニッケルシルバーメッキ処理で、美しい光沢を放ちます。
RKチェーンの中で、最もラインナップが充実しているカラーです。

主な適合車種
【ホンダ】CB1300SF(国内・国外適合)、CBR1100XX
【スズキ】GSXR1300R隼、GSX1400、B-King、GSF1200、バンディット1250、GSX11100S刃(要スプロケットサイズ変更)
【カワサキ】ZZR1400、ZZR1200、ZZR1100、ZX12R、ZRX1200(除DAEG)、Z1、Z2、Z1R、Z1000R、Z1000MKⅡ(左記5要スプロケットサイズ変更)
【ヤマハ】XJR1300、FJ1200、MT-01
シールX-XW付属品ジョイント1個リンク数100Lシルバーサイズ530タイプX-XW継手カシメジョイント適合排気量(cc)750~1401(2気筒1700まで)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※付属のジョイントはカシメジョイントです。クリップジョイントの設定はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60843921
2014-08-14
用途: 530チェーンを520チェーンにコンバート

コンバートで非常に軽快になりました。これからのチェーン交換時に価格も抑えられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする