KTL-590C タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ 41251043 KTL-590C タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ 41251043 KTL-590C タイヤラック カバー付 アイリスオーヤマ 41251043

タイヤラック カバー付

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41251043 品番 KTL-590C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。

材質(パイプ)塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ、(ジョイントパーツ)ABS樹脂、ポリアセタール 寸法(mm)590×360×1270 ブラック/ブラック 耐荷重(kg)120 使用の目安普通自動車用タイヤ(4本)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41251034
2022-04-02
用途:
スタッドレスタイヤの保管
運輸・通信業

同じラック3台目の購入です。組み立ては簡単で全体的には満足ですが、カバーの耐久性がイマイチです。2年程度で穴が開き始めて、3年ぐらいでボロボロになります。
カバーだけ購入できるので、消耗品として割り切って考えています。

対象商品:
41251043
2020-11-12
用途:
タイヤ保管
株式会社森ギヤー製作所 様 (製造業)

組み立てがとても簡単で女性でも10分もあれば組み立てられます。

1人が参考にしています
対象商品:
41251034
2021-02-06
用途:
タイヤ保管
教育・研究機関

今回は3個目の購入で,庭に3台分が並んでいます。もう何年も使っていますが問題なく,軽く組み立ても簡単で満足しています。

対象商品:
41251043
2020-04-23
用途:
冬用タイヤの保管
製造業

スタッドレスタイヤの保管に使用しています。スタッドレスタイヤ使用じは夏用タイヤ用になりますか・・・コンパクトに収納できて、タイヤカバーと一緒に使用していますので紫外線も避けれて重宝しています。

対象商品:
41251034
2020-01-23
用途:
季節外れのタイヤホイルの保管

購入から三年程外置き使用。本体は軽いながらも耐久性は充分あるようです。但し、残念ながら付属のカバーは、1〜2年程でボロボロになってしまいましたので、メーカーさんにには材質の改善をを期待しています。

対象商品:
41251043
2020-01-15
用途:
タイヤ交換後の保管として
製造業

組み立ても簡単で、カバー付きなのでタイヤも汚れる事なく保管できて嬉しいです。値段が魅力的でした。

対象商品:
41251043
2019-09-07
用途:
シーズン別のタイヤの保管
運輸・通信業

組立も簡単でした。また、パイプに曲がり等発生していません。便利です。

対象商品:
41251043
2018-12-27
用途:
スタッドレスタイヤとノーマルタイヤの交互保管

組立に道具が必要でなく、いたって簡単でありながら、しっかりしており、価格がリーゾナブルであって、助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする